曜日別特売
BS-LOG-YPL-190 防水温度ロガー 高熱・高圧対応 -50~+140℃ bitstrong(ビットストロング) 07233026

BS-LOG-YPL-190 防水温度ロガー 高熱・高圧対応 -50~+140℃ bitstrong(ビットストロング) 07233026
BS-LOG-YPL-190 防水温度ロガー 高熱・高圧対応 -50~+140℃ bitstrong(ビットストロング) 07233026
BS-LOG-YPL-190 防水温度ロガー 高熱・高圧対応 -50~+140℃ bitstrong(ビットストロング) 07233026

防水温度ロガー 高熱・高圧対応 -50~+140℃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07233026
品番
BS-LOG-YPL-190
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

・高温・高圧下での測定が可能な温度ロガーです。
・4気圧までの高圧環境下で-50℃~+140℃までの測定に対応しており、オートクレーブ内などの高温高圧環境での温度管理にお使いいただけます。
・±0.3℃以下の高い測定精度と、応答時間10秒の素早い温度追従性を持ち、正確な温度測定が可能です。
・特殊合金と耐熱性ポリエーテルエーテルケトン樹脂で製造されており、高い機械的強度、高い耐圧性、高い耐熱性、無毒性、耐摩耗性、耐腐食性を有しています。
・IP68の防塵・防防水性能により、過酷な環境でも使用できます。
・コンパクトなデザインにより、小さいスペースでも測定が可能です。
・ケースから、USBを通してパソコンにデータを転送できます。
・交換可能な専用のバッテリーが付属しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする