・広い範囲の温度を測定・記録可能な、Kタイプ熱電対タイプの温度ロガーです。
・低温は-50℃、高温は+350℃まで測定可能と幅広い温度帯に対応しており、冷凍・冷蔵設備の温度記録、恒温槽・インキュベーターなどの環境試験、食品の加熱・冷却工程の温度試験、オーブン・乾燥炉・焼付炉の性能試験、機械・電気設備の発熱チェック、製造過程の温度管理・監視や機械の熱効率評価など、幅広い用途でお使いいただけます。
・本体に熱電対専用コネクタを備え、対応温度幅の広い熱電対を使用することで、さらにワイドレンジの温度帯で使用できます。
・省スペースでの測定が可能です。
・無料のWindows対応ソフトを使用して、USBを経由してPC上でデータの確認及びフォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)を選択してのレポート生成ができます。