※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の はすば歯車
HEはすば歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
30
注文コード
07233068
品番
HE2B30L
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種別
はすば歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
30
表面処理
黒染
歯形
並歯
ねじれ角(°)
15
精度等級
JIS N8 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB200 以下
歯車基準断面
歯直角
モジュール(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ方向
左