※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEはすば歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数20 注文コード07233165 品番HE3B20L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はモジュール・歯数など22種類から選べます 他の種類を見る
種別はすば歯車 材質機械構造用炭素鋼 歯数20 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級JIS N8 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB200 以下 歯車基準断面歯直角 モジュール(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする