※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN ねじ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール(m)1 ねじれ方向 注文コード07233375 品番KN1B13R
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向70種類から選べます 他の種類を見る
種別ねじ歯車 材質機械構造用炭素鋼 歯数13 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB200 以下 歯車基準断面歯直角 モジュール(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする