※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数37 軸穴径(Φmm)30 軸穴径(ΦDH7)(mm)30 注文コード07234170 品番FBN40B37D30
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は歯数・軸穴径・タイプなど380種類から選べます 他の種類を見る

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケット 歯幅(mm)7.3(最大) チェーンNo.40 歯数37 軸穴径(Φmm)30 材質機械構造用炭素鋼 ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 軸穴径(ΦDH7)(mm)30 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00212694
2025-05-01
用途:
機械に取り付け
サービス業

ボスの長さは取り付けられていた物より3mm短かったけど問題なく交換できました

2024-10-15
用途:
小麦粉の混練機駆動用

一週間くらいの納期待ですが、ピタリと一致した品が届きました。次回からも不具合あっても採寸して注文できます。

対象商品:
00212326
2024-03-15
用途:
チエンを使って荷物を昇降機の修繕に使用しました
卸売・小売業

完成度の高い製品で申し分ありません、満足しています。

対象商品:
00212651
2019-10-17
用途:
機械部品として
株式会社武蔵商会 様

メーカー規格の加工品ですので、安心です。
今までは下穴品を軸穴加工とキー溝加工をしていたのでコストは大幅に下がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00213333
2015-04-01
用途:
整備
建設業・工事業

もともと取付てあったものは、さびて大まかにしかサイズがわかりませんでしたが、商品説明が詳しかったので、おそらくこれだろうと注文したところ、ピッタリ合致したので良かったです。商品説明が詳しいのと品揃えが豊富なので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00213927
2014-09-10
用途:
機械の巻取り
NTフィルム株式会社 様

チェーンだけのびて替えるがスプロケットの方も減っている
交換すれば長持ちするのでいい

対象商品:
00212694
2015-09-29
用途:
メンテナンス

高速回転では消耗が激しい 2か月ごと交換

対象商品:
00212177
2010-06-10
用途:
運搬具の部品。

価格も安くて、何の問題もありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1人が参考にしています
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする