014610-500 洗浄びん ウォルター SIBATA(柴田科学) 07234562 014610-500 洗浄びん ウォルター SIBATA(柴田科学) 07234562

洗浄びん ウォルター

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07234562 品番 014610-500
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。

容量(mL)500 トラスコ品番107-1736 種別ウォルター 摺合せ45/40 接続外径10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする