014630-250 洗浄びん ドレッセル SIBATA(柴田科学) 07234578 014630-250 洗浄びん ドレッセル SIBATA(柴田科学) 07234578

洗浄びん ドレッセル

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07234578 品番 014630-250
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。

容量(mL)250 トラスコ品番107-1709 種別ドレッセル 摺合せ34/32 接続外径8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする