※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.50 歯数30 軸穴径(ΦDH7)(mm)42 軸穴径(Φmm)42 注文コード07234635 品番FBN50B30D42CM
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など54種類から選べます 他の種類を見る
材質機械構造用炭素鋼 歯数30 歯幅(mm)8.9(最大) 種類スプロケット 表面処理三価クロメート(黄) ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 軸穴径(ΦDH7)(mm)42 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 熱処理歯先高周波焼入 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする