コイズミ
コイズミの 暖房用品
コイズミの セラミックヒーター
セラミック ヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07235841
品番
KPH1246W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
人感センサー搭載セラミックヒーター
・おまかせモード機能
・1/2/4時間切タイマー
・5時間自動オフ
・温風調節:強/中/弱
幅(mm)
360
質量(kg)
2.9
色
オフホワイト
高さ(mm)
310
奥行(mm)
130
消費電力(W)
1200
スイッチ
二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)
約1.8
センサー
人感センサー
風量調整
弱・中・強
切タイマー
1/2/4時間切タイマー