遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】 ヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07235877 品番KKH0440W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトで狭い場所にも置きやすい
消し忘れ防止機能搭載モデル
2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能
・カーボンヒーター搭載
・400W/200W切替
・二重安全転倒スイッチ
・5時間自動通電オフ

幅(mm)130 質量(kg)1.7 ホワイト 高さ(mm)460 奥行(mm)155 消費電力(W)400 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 電源自動OFF5時間自動オフ機能 動作切換スイッチ切/200W/400W タイマー1/2/3時間オフタイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする