電気ストーブ【石英管ヒーター】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07235895 品番KEH0940H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スチーム機能付き電気ストーブ
冬場の乾燥対策にスチーム機能
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
・遠赤加工石英管ヒーター
・ワット数3段階切換え
・二重安全転倒スイッチ

幅(mm)350 質量(kg)2.2 グレー 高さ(mm)400 奥行(mm)190 消費電力(W)995 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.6 動作切換スイッチ320W/640W/960W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする