※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07236489
品番
SCMKCPFT10-1000
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種別
ラックギヤ
材質
合金鋼
ピッチ(mm)
CP10(モジュール:3.1831)
全長L(mm)
1000
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q9
歯面硬度
HB230〜352
RoHS指令(10物質対応)
対応