※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
SCMKFT 調質ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
注文コード
07236525
品番
SCMKFT1.5-1000
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ラックギヤ
材質
合金鋼
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q9
歯面硬度
HB230〜352
モジュール(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応