ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07236653 品番 C1E-25X1.0
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
全長(m)1 ベルト幅(mm)25 種別両端アイ形 トラスコ品番816-9415 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.18 規格JIS B 8818規格品 使用荷重(t)(最大)0.5 最大使用荷重(t)0.5 ベルト厚(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする