※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
SCMMT調質平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07236708
品番
SCMMT1.5B20
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
合金鋼
歯数
20
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB230〜352
モジュール(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応