セキスイ
セキスイの OPPテープ
OPPテープ No.882V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07236747
品番
No.882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途
自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
自動封かん機ダンボールケースの梱包
輸出用梱包
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
伸度(%)
121
テープ厚さ(mm)
0.052
引張強度(kg/10mm)
5.1
粘着力(g/10mm)
345
タック(ボールNo.)
13
展開力(g/10mm)
57.1
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
50.0
展開力(N/10mm)
0.56
入数
1箱(36巻入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07236747
No.882
09334473
4260PVE
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE
tesa(テサ/テサテープ)
1箱(50巻)
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーおよび内容量が違います。