※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 注文コード07237049 品番SCMKFTG3-1000H
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はモジュール8種類から選べます 他の種類を見る
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HRC50〜60 モジュール(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする