日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 段差プレート
日本緑十字社の 樹脂製 段差プレート
セフティアップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07237124
品番
セフティアップA-B(黒)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な設置で、車両の乗入れがラクになります。
鉄板のような音がしません。
耐荷重は8tまでOK。
紫外線に強い。
-20度でも劣化しない高い耐寒性。
用途
物置の入口に
作業場入口に
セット内容
基本×4個、コーナー×2個(左右共通)
色
黒
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
耐荷重
8t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
基本:610×370×150、コーナー:370×370×150
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
仕様
段差150mm