セフティアップA-G(グレー) セフティアップ 日本緑十字社 07237133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セフティアップA-G(グレー) セフティアップ 日本緑十字社 07237133 セフティアップA-G(グレー) セフティアップ 日本緑十字社 07237133

セフティアップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード07237133 品番セフティアップA-G(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単な設置で、車両の乗入れがラクになります。
鉄板のような音がしません。
耐荷重は8tまでOK。
紫外線に強い。
-20度でも劣化しない高い耐寒性。

用途
物置の入口に
作業場入口に
セット内容基本×4個、コーナー×2個(左右共通) グレー 材質(本体)ポリエチレン樹脂 耐荷重8t 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基本:610×370×150、コーナー:370×370×150 付属品ボルト、ナット、ワッシャー 仕様段差150mm 日本緑十字社品番121032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする