SCMKFTG1.5-1000 SCMKFTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン) 07237137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5注文コード07237137品番SCMKFTG1.5-1000
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352モジュール(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする