セフティアップC-B(黒) セフティアップ 日本緑十字社 07237142

セフティアップC-B(黒) セフティアップ 日本緑十字社 07237142 セフティアップC-B(黒) セフティアップ 日本緑十字社 07237142

セフティアップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード07237142 品番セフティアップC-B(黒)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単な設置で、車両の乗入れがラクになります。
鉄板のような音がしません。
耐荷重は8tまでOK。
紫外線に強い。
-20度でも劣化しない高い耐寒性。

用途
物置の入口に
作業場入口に
セット内容基本×4個、コーナー×2個(左右共通) 材質(本体)ポリエチレン樹脂 耐荷重8t 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基本:610×270×100、コーナー:270×270×100 付属品ボルト、ナット、ワッシャー 仕様段差100mm 日本緑十字社品番121033

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする