※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 注文コード07237155 品番SCMKFTG2.5-1000
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はモジュール10種類から選べます 他の種類を見る
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230〜352 モジュール(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする