※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
SUSM ステンレス平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07237295
品番
SUSM1B100
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
ステンレス/GB303
歯数
100
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB187 以下
モジュール(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応