S3E-35X4.5 シグナルスリング S3E 両端アイ形 幅35mm シライ 07237667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグナルスリング S3E 両端アイ形 幅35mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07237667 品番S3E-35X4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,150
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

JIS3等級、軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。

全長(m)4.5 ベルト幅(mm)35 種別両端アイ形 用途玉掛け用具 トラスコ品番816-9261 材質ポリエステル 質量(kg)1.22 タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818規格品 使用荷重(t)(最大)1.25 最大使用荷重(t)1.25 ベルト厚(mm)8〜9
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする