※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
シグナルスリング S3E 両端アイ形 幅35mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07237685
品番
S3E-35X5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,850
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
JIS3等級、軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
全長(m)
5.5
ベルト幅(mm)
35
種別
両端アイ形
用途
玉掛け用具
トラスコ品番
816-9263
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.46
タイプ
両端アイ形
規格
JIS B 8818規格品
使用荷重(t)
(最大)1.25
最大使用荷重(t)
1.25
ベルト厚(mm)
8〜9
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。