シグナルスリングHG 両端アイ形 幅100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07238053 品番SG4E100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです。(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。

全長(m)1 トラスコ品番816-9074 質量(kg)1.04 用途鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル タイプ両端アイ形 ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 等級JIS4等級 最大使用荷重(t)4 ベルト厚(mm)8〜9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07238053 SG4E100-1 47909647 SGE4E-100X1.0 シライ シグナルスリング シライ シライ シグナルスリング シライ 1本 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする