※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSM ステンレス平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07238065 品番 SUSM3B25
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別平歯車 材質ステンレス/GB303 歯数25 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB187 以下 モジュール(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする