シグナルスリングHG 両端アイ形 幅300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07238875 品番SG4E300-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。

全長(m)4.5 ベルト幅(mm)300 種別両端アイ形 用途玉掛け用具 トラスコ品番816-9151 材質ポリエステル 質量(kg)12.83 タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818規格品 等級JIS4等級 最大使用荷重(t)12.5 ベルト厚(mm)10〜11
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07238875 SG4E300-4.5 47910374 SGE4E-300X4.5 シライ シグナルスリング シライ シライ シグナルスリング シライ 1本 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする