※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の かさ歯車
SCMKSM スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
25
注文コード
07238957
品番
SCMKSM2.5-25R
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
合金鋼
歯数
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯部のみ浸炭焼入
歯形
グリーソン
ねじれ角(°)
35
精度等級
JIS B 1704 4 級
歯面硬度
HRC55〜60
モジュール(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ方向
右