※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット NK80C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07239316 品番 NK80C50
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質機械構造用炭素鋼 形状溶接仕様 歯数50 歯幅(mm)15.0(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする