※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK80C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07239350
品番
NK80C65
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
溶接仕様
歯数
65
歯幅(mm)
15.0(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
15.88
ローラ外径(Dr)(mm)
15.88
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応