※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 160A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07240795
品番
160A36
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
材質
普通鋼
歯数
36
歯幅(mm)
30.0(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
31.75
ローラ外径(Dr)(mm)
28.58
チェーンピッチ(P)(mm)
50.8
チェーンNo.
160
RoHS指令(10物質対応)
対応