※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット NK40C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07240881 品番 NK40C13
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 歯数13 歯幅(mm)7.3(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 熱処理歯先高周波焼入 チェーンNo.40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする