※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレスFBN下穴完成スプロケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
40
歯数
10
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
14
軸穴径(Φmm)
14
注文コード
07241206
品番
SUSFBN40B10D14
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
822
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯数
10
歯幅(mm)
7.3(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
14
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
チェーンNo.
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
14