※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレスFBN下穴完成スプロケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
40
歯数
11
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
12
軸穴径(Φmm)
12
注文コード
07241240
品番
SUSFBN40B11D12
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
822
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯数
11
歯幅(mm)
7.3(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
12
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
チェーンNo.
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
12