※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KQRE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07241903 品番 KQRE-2X1.0
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リング・フックを付けて用途拡大。

全長(m)1 トラスコ品番816-9842 質量(kg)2 最大使用荷重(t)2 用途玉掛け用具 仕様4本吊り上部リング下部アイ 種別4本吊 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする