※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KTRE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07243407 品番 KTRE-4.5X1.0
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

リング・フックを付けて用途拡大。

全長(m)1 トラスコ品番816-9931 質量(kg)5.15 最大使用荷重(t)4.5 用途玉掛け用具 仕様3本吊り上部リング下部アイ 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 使用荷重(t)(最大)4.5
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする