シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244843
品番
S-HE12.5X0.5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
適合
マルチHEW125
トラスコ品番
817-0862
質量(kg)
0.66
パット寸法(mm)
(厚さ)4