※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
防水型マルチスリングWG 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
1
注文コード
07244974
品番
FE-1X3.0-WG
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
1
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
817-0548
質量(kg)
5.94
色
紫
本体厚さ(mm)
11
本体幅(mm)
40