※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型マルチスリングWG 両端アイ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)4 最大使用荷重(t)2 注文コード07245175 品番FE-2X4.0-WG
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長・最大使用荷重など37種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)4 最大使用荷重(t)2 材質ポリエステル(心体) トラスコ品番817-0559 質量(kg)15.54 本体厚さ(mm)16 本体幅(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする