※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
防水型マルチスリングWG 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
3.2
注文コード
07245227
品番
FE-3.2X2.0-WG
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
3.2
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
851-7782
質量(kg)
23.71
色
黄
本体厚さ(mm)
20
本体幅(mm)
61