高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 07247231 品番 LB-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)450 電流範囲(A)190〜250(下向) 棒端色:青白色、二次着色:緑色 吸収量200J/エネルギー(一例) JIS規格Z3211、D5316 伸び(%)29(一例) AWS規格A5.5、E7016-G該当 引張強力(N/mm2)600(一例) 降伏点(N/mm2)510(一例) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする