神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒鋳物用
鋳鉄用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10kg)
注文コード
07247256
品番
CIA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
純Ni心線を用いた黒鉛系被覆の溶接棒で、各種鋳鉄の突合せ溶接、補修溶接に用います。
溶着金属および鋳鉄熱影響部の硬化性は鋳鉄用溶接棒の中でもっとも小さく、溶接部の機械加工性はもっとも良好です。
棒径(Φmm)
4
仕様
硬化性が少なく、最も良好な溶接性を示し、加工性も優れます。但し、Ni系であり母材と色調に差が出ます
棒長(mm)
350
質量(g)
47
色
棒端色:金色、二次着色:赤色
JIS規格
Z3252、DFCNi該当
AWS規格
A5.15、ENi-Cl該当
引張強力(N/mm
2
)
460(一例)
RoHS指令(10物質対応)
対応