※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスFBN下穴完成スプロケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.80 歯数15 軸穴径(ΦDH7)(mm)48 軸穴径(Φmm)48 注文コード07247506 品番SUSFBN80B15D48
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など822種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 歯数15 歯幅(mm)15.0(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 軸穴径(ΦDH7)(mm)48 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径(Φmm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする