CA-710S/OV CA-710シリーズ吸収缶 重松製作所 07248421

CA-710S/OV CA-710シリーズ吸収缶 重松製作所 07248421
CA-710S/OV CA-710シリーズ吸収缶 重松製作所 07248421

CA-710シリーズ吸収缶

(33件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード07248421品番CA-710S/OV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。

ガスの種類有機ガス用破過時間250分防塵機能あり国家検定合格番号TN197適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22区分S1粒子捕集効率(%)81.0以上(NaCl固体粒子)取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」質量(g)約71種別吸収缶
注意
※GM22GM77と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05844851
2024-06-24
用途: 塗装作業には必須
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業には必須です
使用後のフィルターを見ると、塗料のミストが
大量に付着しています
これをマスク無しで作業をしたら肺がこの状態に
なっていると思うとゾッとします
残念ながら本体が絶番になってしまったので
いずれ、この吸収缶も絶番になるでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 05844851
2021-09-18
用途: 塗装作業時に使用しています。
有限会社平和塗装建設業・工事業

特に問題なく使用しています。
顔の小さいSサイズの
マスクに取り付けています。

対象商品 : 07248421
2019-06-24
用途: 模型製作時

有機溶剤の匂いをシャットアウト、同時に研磨粉も物理的にシャットアウトしてくれるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07248421
2019-05-13
用途: 塗装作業

シンナー系の臭いを完璧に取り除いてとても使いやすいです。

対象商品 : 07248421
2019-01-19
用途: 基礎補修工事
建設業・工事業

戸建住宅の基礎クラック補修で使用しています。
床下へ入っての作業の為 ホコリと有機ガスが発生するので重宝しています。初めて使った時の事ですが匂いが全くしないのには驚きました。

対象商品 : 05844867
2017-10-29
用途: 金属加工時の脱臭
教育・研究機関

金属加工時の切削油からの臭気の低減にかなり効果があります.常時使用するので,更に安価に入手できると助かります.

1が参考にしています
対象商品 : 07248421
2017-01-18
用途: 塗装作業用に

新品時はとても良いです。もう少し長い時間効果が持続すると良いと思います。

対象商品 : 05844851
2016-07-26
用途: 有機溶剤の取り扱い時

常時使用しないので開封後の使用時間が長いほど良いが、使用可能時間の短い物が多い。簡易的な目的なので仕方ないかも知れないが持続性を向上したタイプを開発できれば更に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする