ユニトップミニディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 07249042 品番 TOP58A7
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。
目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。
軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。
深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。
狭いところもラクラク研磨できます。

粒度120 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)10 適合材各種金属 砥材アルミナ 用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 トラスコ品番353-5894 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 速度67m/s 取付部10穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07249015
2019-09-19
用途:
各種研磨作業
K-WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さく耐久性もあります。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする