※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケットニバイピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07249475
品番
2162B11
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
歯幅(mm)
30
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
31.75
ローラ外径(Dr)(mm)
57.15
チェーンピッチ(P)(mm)
101.6
チェーンNo.
C2162H
RoHS指令(10物質対応)
対応
作用歯数
11