※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.C2052 軸穴径(ΦDH7)(mm)30 軸穴径(Φmm)30 注文コード07250175 品番SUSFBN2052B11D30
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はチェーンNo.・軸穴径など96種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 歯幅(mm)8.9(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 ローラ外径(Dr)(mm)19.05 軸穴径(ΦDH7)(mm)30 チェーンピッチ(P)(mm)31.75 チェーンNo.C2052 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径(Φmm)30 作用歯数11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする