※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2062
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
30
軸穴径(Φmm)
30
注文コード
07250288
品番
SUSFBN2062B10D30
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・軸穴径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯幅(mm)
11.9(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
30
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
チェーンNo.
C2062
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
30
作用歯数
10